Beli kaca kamar mandi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tidal Bathroom Mirror Cabinet (Cermin Kabinet Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp799.900

    Tidal Bathroom Mirror Cabinet (Cermin Kabinet Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Cermin kamar mandi dengan hidden storage yang memiliki banyak penyimpanan di bagian dalam. Bagian cermin bisa di buka untuk menyimpan peralatan rias atau perlengkapan mandi kamu sehingga tidak akan berantakan di atas meja
    atribut:
    • Frame Material: Aluminium
  2. AZKO Fosa Kaca Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    AZKO Fosa Kaca Dinding
    Deskripsi:
    "Refleksi jelas dan sempurnaMemberi kesan elegan di dalam ruanganBagian pinggiran kaca tidak tajamDapat digunakan untuk hunian pribadi atau tempat komersialSudah termasuk sekrup L dan fisherKetebalan : 5 mmMaterial : kacaRekomendasi pemasangan : dindingPenempatan : kamar mandiBentuk : persegi panjang"
    atribut:
    • Material: Glass
    • Thickness (mm): 5
    • Shape: Rectangular
    • Size (cm): 70x50
  3. monotaro.id Sepatu Boots Safety Pull Up Borneo STD PU (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro.id Sepatu Boots Safety Pull Up Borneo STD PU (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Toe Cap: Steel
    • Outsole: Single Density PU
    • SNI License: Yes
    • Logo Tag: Direct TPR Injection
  4. Green Leaf Cermin Hias Classy
    Mulai

    Rp119.900

    Green Leaf Cermin Hias Classy
    Deskripsi:
    Cermin Hias Classy Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas, Stylish, Kuat. dengan Trendy yang Cantik, Cermin Berfungsi untuk Menata Rias dan Bercermin Selesai Mandi, dan dengan Desain yang Cantik Membuat Kamar Mandi Anda Lebih Indah . Cermin Hias Classy Sangat Berguna Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 305x158x430
  5. TRUSCO Parts for Inspection Mirror
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Parts for Inspection Mirror
    atribut:
    • Compatible Models: TT-80C,TT-80CL
  6. ESCO Hanging mirror, shatterproof, EA724YG series (Cermin Cembung)
    Mulai

    Rp369.900

    ESCO Hanging mirror, shatterproof, EA724YG series (Cermin Cembung)
    Deskripsi:
    This mirror is designed for indoor use and is ideal for flat surfaces. Even if it falls and breaks during an earthquake or other disaster, the sticker on the back of the mirror prevents large pieces of glass from breaking and scattering. Smaller pieces of glass that are not in contact with the sticker will fall, but they will not cause serious injury. This product maximizes safety in the event of a disaster while still maintaining its functionality as a mirror.
  7. Enchanting Cermin Kamar Mandi
    Mulai

    Rp2.499.900

    Enchanting Cermin Kamar Mandi
    Deskripsi:
    Mirror / Cermin LED Europe Enchanting L08Anti-Fog Material ( Anti Embun )show timer & temperatureMinimalist DesignEuropean Standard High Quality
    atribut:
    • LED Lamp (W): 8.8
  8. Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti)
    Mulai

    Rp779.900

    Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti)
    Deskripsi:
    - A water-resistant mirror for bathrooms / washrooms with a moisture-resistant finish on the edge of the mirror end face. - The mirror can be replaced using the current mirror fittings.A moisture-resistant mirror that allows you to replace the mirror that has become difficult to see due to rust or dirt with the current metal fittings.
    atribut:
    • Material: Glass (silvered / humidified end face)
    • Included Accessories: Double-sided tape (for preventing side slip)
  9. Hikari Acrylics Mirror Board
    Mulai

    Rp289.900

    Hikari Acrylics Mirror Board
    Deskripsi:
    -It is lightweight and hard to be broken.-It can be cut with different sizes.-It does not have edge processing, etc.(cutting only).-Fixing with the double-sided tape(sold separately).-Indoor Only
    atribut:
    • Material: Acrylic
  10. Taffhome Gantungan Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  11. BITAL Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp109.900

    BITAL Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    BITAFLOOR cat anti slip, yang terbuat dari bahan acrylic polymer, dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan seperti pada lapangan olah raga, marka jalan, helipad, taman bermain, taman kota, carport, trotoar, dll.KeunggulanMempunyai daya rekat kuat ke permukaan beton, aspal dan paving cocok untuk iklim tropis, tahan UV, tahan jamur dan udara lembab, serta ramah lingkungan.Cara PenggunaanLantai kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat.Campur pasir silika ke dalam cat untuk anti slip, tambahkan air bersih 10% dan aduk sempurna sebelum digunakan.Pada beton baru harus berusia minimal 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%.Pada beton lama, pastikan cat lama masih kuat. Jika berlumut, gunakan amplas halus, lalu bersihkan dengan deterjen. Bilas dengan air bersih dan keringkan.Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.Cara PenyimpananSimpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Eco-friendly- Quick Dry- Non-flammable- Anti Fungus- SNI- Certified ISO 9001
    atribut:
    • Application Method: Roller, brush, spray
    • Coloring Method: Readymix
    • Coverage: 2-3 coats (depending on the color)
    • Dry Time (minute): 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
    • Drying Period: 1-2 hours before the next coats
    • Fineness of Grind (micron): 25
    • Recommended Film Thickness per Coat (µm): 40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); Include silica sand: 50-100 (dry film thickness), 160-200 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
    • Solid Content by Weight (%): 50 by weight
    • Solvent: Water
    • Solvent Resistance: No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
    • Specific Gravity (kg/L): 1.2 (at temp. 28-30°C)
    • Texture: Semi Gloss
    • Theoretical Coverage (m²/kg): 8-10
  12. Green Leaf Cermin Hias Oval Chintai
    Mulai

    Rp23.900

    Green Leaf Cermin Hias Oval Chintai
    Deskripsi:
    Cermin Hias Oval Chintai Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas, Stylish, Kuat. dengan Trendy yang Cantik, Cermin Berfungsi untuk Menata Rias dan Bercermin Selesai Mandi, dan dengan Desain yang Cantik Membuat Kamar Mandi Anda Lebih Indah . Cermin Hias Oval Chintai Sangat Berguna Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda 
    atribut:
    • Dimensions (mm): 122x30x147
  13. Tidal Sink Cabinet (Wastafel Kabinet)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Tidal Sink Cabinet (Wastafel Kabinet)
    Deskripsi:
    Wall-mounted Bathroom Wastafel Kabinet Minimalis Cermin Kamar Mandi tidal 6050- Sudah termasuk: kaca, wastafel, dan kabinet bawah- Anti air/waterproof- Belum Termasuk KeranBathroom cabinet TIDAL oleh Europe Enchanting hadir dengan penampilan anggun dan minimalis. Bathroom cabinet TIDAL adalah pilihan tepat untuk living space maupun working space Anda.
    atribut:
    • Material: High Quality Aluminium
  14. OMRON Door Power Switch (Panel Mount) D2D
    Mulai

    Rp139.900

    OMRON Door Power Switch (Panel Mount) D2D
    Deskripsi:
    Power switch for doors with a contact gap of 3 mm or more Secures a contact gap of 3 mm or more required for power switches (standard type). Considering safety by adopting double return spring structure and forced separation structure. A pull-on-lock mechanism with power for maintenance is also available.
    atribut:
    • PTI (Proof Tracking Index): 175
    • Minimum Applicable Load (V-mA): DC5-160
    • Ambient Relative Humidity (RH): 85 or less (at +5~+ 35 °C)
    • Rating: AC250V 16A
    • Allowable Operating Speed (mm-m/s): 10 to 1
    • Contact Resistance (miliΩ): 50 or less (initial value)
    • Contact Specifications: Rivet
    • Electric Shock Protection Class: Class II
    • Electrical Durability: 100,000 times or more (30 times / min)
    • Inrush Current (A): Normally closed circuit: Maximum 30, normally open circuit: Maximum 30
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (with DC500V insulation resistance meter)
    • Mechanical Durability (times): 10 million or more (60 times/min)
    • Mounting: Panel mount
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to +85 60% RH or less (with no icing or condensation)
    • Protection Class: IEC IP40
    • Rated Voltage (V): AC250
    • Vibration Resistance (Malfunction): Frequency 10-55Hz, double amplitude 1.5mm
  15. IDEC Actuator (Kunci Interlock)
    Mulai

    Rp90.900

    IDEC Actuator (Kunci Interlock)
    atribut:
    • Protection Class: IP67
Daftar Harga kaca kamar mandi Terbaru November 2026
Tidal Bathroom Mirror Cabinet (Cermin Kabinet Kamar Mandi)Rp799.900
AZKO Fosa Kaca DindingRp309.900
monotaro.id Sepatu Boots Safety Pull Up Borneo STD PU (Sepatu Proyek)Rp399.900
Castelli Sanitary Kaca ToiletRp239.900
Green Leaf Cermin Hias ClassyRp119.900
TRUSCO Parts for Inspection MirrorRp139.900
ESCO Hanging mirror, shatterproof, EA724YG series (Cermin Cembung)Rp369.900
Enchanting Cermin Kamar MandiRp2.499.900
Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti)Rp779.900
Hikari Acrylics Mirror BoardRp289.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)